OSRAM - Függ LED-es lpt 12W 590lm 3000K fekete Decor Puck SX140903 - 846524
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075846524
Sonepar cikkszám
SX140903
Gyártói cikkszám
846524
Gyártói típuskód
Decor Puck 1XPendant 12W 930 Black
Függ LED-es lpt 12W 590lm 3000K fekete Decor Puck