OSRAM - Függ LED-es lpt 13W 500lm 3000K fekete Decor Fuji SX140787 - 460418
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854460418
Sonepar cikkszám
SX140787
Gyártói cikkszám
460418
Gyártói típuskód
Decor Fuji 3XPendant PL 13W 930 Black
Függ LED-es lpt 13W 500lm 3000K fekete Decor Fuji