OSRAM - Függ LED-es lpt 14W 930lm 3000K/4200K/6500K fekete Decor Circle SX140688 - 459009
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854459009
Sonepar cikkszám
SX140688
Gyártói cikkszám
459009
Gyártói típuskód
Decor Circle 2XPendant PL 14W Click CCT Black
Függ LED-es lpt 14W 930lm 3000K/4200K/6500K fekete Decor Circle