Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Függ LED-es lpt 16W 620lm 3000K fekete Decor Fuji SX140788 - 460456

MásolásMásolás
OSRAM - Függ LED-es lpt 16W 620lm 3000K fekete Decor Fuji SX140788

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854460456

Sonepar cikkszám

SX140788

Gyártói cikkszám

460456

Gyártói típuskód

Decor Fuji 4XPendant Linear 16W 930 Black

Függ LED-es lpt 16W 620lm 3000K fekete Decor Fuji