Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Függ LED-es lpt 18,50W 1160lm 3000K fekete Decor Mesh SX140832 - 847422

MásolásMásolás
OSRAM - Függ LED-es lpt 18,50W 1160lm 3000K fekete Decor Mesh SX140832

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075847422

Sonepar cikkszám

SX140832

Gyártói cikkszám

847422

Gyártói típuskód

Decor Mesh Pendant 18.5W 830 Black

Függ LED-es lpt 18,50W 1160lm 3000K fekete Decor Mesh