OSRAM - Függ LED-es lpt 18W 1100lm 3000K bézs Decor Yoyo Pendant SX141034 - 847002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075847002
Sonepar cikkszám
SX141034
Gyártói cikkszám
847002
Gyártói típuskód
Decor Yoyo Pendant 3XPendant LN 18W 830 Beige
Függ LED-es lpt 18W 1100lm 3000K bézs Decor Yoyo Pendant