OSRAM - Függ LED-es lpt 18W 2000lm 3000K DIM sötétszürke Decor Tetragon SX141019 - 461729
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854461729
Sonepar cikkszám
SX141019
Gyártói cikkszám
461729
Gyártói típuskód
Decor Tetragon Pendant 18W 830 Click DIM
Függ LED-es lpt 18W 2000lm 3000K DIM sötétszürke Decor Tetragon