OSRAM - Függ LED-es lpt 18W 2000lm 3000K sötétszürke Decor Aura SX140621 - 458262
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854458262
Sonepar cikkszám
SX140621
Gyártói cikkszám
458262
Gyártói típuskód
Decor Aura Pendant Vert 18W 830 Click DIM
Függ LED-es lpt 18W 2000lm 3000K sötétszürke Decor Aura