OSRAM - Függ LED-es lpt 18W 2000lm 3000K sötétszürke Decor Aura SX140626 - 458200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854458200
Sonepar cikkszám
SX140626
Gyártói cikkszám
458200
Gyártói típuskód
Decor Aura Pendant 18W 830 Click DIM
Függ LED-es lpt 18W 2000lm 3000K sötétszürke Decor Aura