OSRAM - Függ LED-es lpt 21W 2400lm 3000K sötétszürke Decor Aura SX140622 - 458163
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854458163
Sonepar cikkszám
SX140622
Gyártói cikkszám
458163
Gyártói típuskód
Decor Aura 2XPendant 21W 830 Click DIM
Függ LED-es lpt 21W 2400lm 3000K sötétszürke Decor Aura