OSRAM - Függ LED-es lpt 21W 2400lm 3000K sötétszürke Decor Celestio SX140683 - 458965
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854458965
Sonepar cikkszám
SX140683
Gyártói cikkszám
458965
Gyártói típuskód
Decor Celestio Pendant 21W 830 Click DIM
Függ LED-es lpt 21W 2400lm 3000K sötétszürke Decor Celestio