OSRAM - Függ LED-es lpt 23W 2500lm 3000K DIM sötétszürke Decor Tetragon SX141020 - 461705
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854461705
Sonepar cikkszám
SX141020
Gyártói cikkszám
461705
Gyártói típuskód
Decor Tetragon 2XPendant 23W 830 Click DIM
Függ LED-es lpt 23W 2500lm 3000K DIM sötétszürke Decor Tetragon