Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Függ LED-es lpt 24W 4000K 2100lm fehér SX141732 - 536779

MásolásMásolás
OSRAM - Függ LED-es lpt 24W 4000K 2100lm fehér SX141732

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854536779

Sonepar cikkszám

SX141732

Gyártói cikkszám

536779

Gyártói típuskód

Office Line Curve 0.6M 24W 840

Függ LED-es lpt 24W 4000K 2100lm fehér