OSRAM - Függ LED-es lpt 28,50W 1000lm 3000K fekete Decor Flute Pendant SX140774 - 857513
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075857513
Sonepar cikkszám
SX140774
Gyártói cikkszám
857513
Gyártói típuskód
Decor Flute Pendant Linear 28.5W 930 Black
Függ LED-es lpt 28,50W 1000lm 3000K fekete Decor Flute Pendant