OSRAM - Függ LED-es lpt 32W 2500lm 3000K fekete/sötétszürke Decor Glow Pendant SX140797 - 855694
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075855694
Sonepar cikkszám
SX140797
Gyártói cikkszám
855694
Gyártói típuskód
Decor Glow Pendant 32W 830 Click Select Dark Grey
Függ LED-es lpt 32W 2500lm 3000K fekete/sötétszürke Decor Glow Pendant