OSRAM - Függ LED-es lpt 33W 1000lm 3000K sötétszürke Decor Curve Felt SX140741 - 847606
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075847606
Sonepar cikkszám
SX140741
Gyártói cikkszám
847606
Gyártói típuskód
Decor Curve Felt Pendant 33W 830 Dark Grey
Függ LED-es lpt 33W 1000lm 3000K sötétszürke Decor Curve Felt