Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Függ LED-es lpt 36W 1250lm 3000K fekete Decor Puck SX140899 - 846586

MásolásMásolás
OSRAM - Függ LED-es lpt 36W 1250lm 3000K fekete Decor Puck SX140899

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075846586

Sonepar cikkszám

SX140899

Gyártói cikkszám

846586

Gyártói típuskód

Decor Puck 3XPendant PL 36W 930 Black

Függ LED-es lpt 36W 1250lm 3000K fekete Decor Puck