Nem visszaküldhető

OSRAM - Függ LED-es lpt 40W 4000K 4100lm fekete DIM SX141764 - 464836

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Függ LED-es lpt 40W 4000K 4100lm fekete DIM SX141764

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854464836

Sonepar cikkszám

SX141764

Gyártói cikkszám

464836

Gyártói típuskód

Office line slab 1.2m 40W 840 DIM Black

Függ LED-es lpt 40W 4000K 4100lm fekete DIM