Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Függ LED-es lpt 40W 4000K 4400lm fehér DIM SX141763 - 464850

MásolásMásolás
OSRAM - Függ LED-es lpt 40W 4000K 4400lm fehér DIM SX141763

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854464850

Sonepar cikkszám

SX141763

Gyártói cikkszám

464850

Gyártói típuskód

Office line slab 1.2m 40W 840 DIM White

Függ LED-es lpt 40W 4000K 4400lm fehér DIM