Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Függ LED-es lpt 41W 4000K 3400lm fehér SX141733 - 536793

MásolásMásolás
OSRAM - Függ LED-es lpt 41W 4000K 3400lm fehér SX141733

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854536793

Sonepar cikkszám

SX141733

Gyártói cikkszám

536793

Gyártói típuskód

Office Line Curve 1.1M 41W 840

Függ LED-es lpt 41W 4000K 3400lm fehér