Nem visszaküldhető

OSRAM - Függ LED-es lpt 42W 4000K 4400lm fekete DIM SX141731 - 464812

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Függ LED-es lpt 42W 4000K 4400lm fekete DIM SX141731

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854464812

Sonepar cikkszám

SX141731

Gyártói cikkszám

464812

Gyártói típuskód

Office Line cuboid suspended 42W 840 DIM Black

Függ LED-es lpt 42W 4000K 4400lm fekete DIM