Nem visszaküldhető

OSRAM - Függ LED-es lpt 42W 4000K 5000lm fehér DIM SX141730 - 464799

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Függ LED-es lpt 42W 4000K 5000lm fehér DIM SX141730

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854464799

Sonepar cikkszám

SX141730

Gyártói cikkszám

464799

Gyártói típuskód

Office Line cuboid suspended 42W 840 DIM White

Függ LED-es lpt 42W 4000K 5000lm fehér DIM