Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Függ LED-es lpt 57W 4000K 2700lm fekete DIM SX141762 - 464874

MásolásMásolás
OSRAM - Függ LED-es lpt 57W 4000K 2700lm fekete DIM SX141762

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854464874

Sonepar cikkszám

SX141762

Gyártói cikkszám

464874

Gyártói típuskód

Office Line Panel Ellipse 57W 940 Black

Függ LED-es lpt 57W 4000K 2700lm fekete DIM