Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Függ LED-es lpt 57W 4000K 3000lm fehér DIM SX141761 - 464898

MásolásMásolás
OSRAM - Függ LED-es lpt 57W 4000K 3000lm fehér DIM SX141761

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854464898

Sonepar cikkszám

SX141761

Gyártói cikkszám

464898

Gyártói típuskód

Office Line Panel Ellipse 57W 940 White

Függ LED-es lpt 57W 4000K 3000lm fehér DIM