OSRAM - Függ LED-es lpt 5W 180lm 3000K fekete Decor Fuji SX140786 - 460395
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854460395
Sonepar cikkszám
SX140786
Gyártói cikkszám
460395
Gyártói típuskód
Decor Fuji 1XPendant 5W 930 Black
Függ LED-es lpt 5W 180lm 3000K fekete Decor Fuji