OSRAM - Függ LED-es lpt 8W 370lm 3000K/4200K/6500K fekete Decor Circle SX140685 - 458989
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854458989
Sonepar cikkszám
SX140685
Gyártói cikkszám
458989
Gyártói típuskód
Decor Circle 1XPendant PL 8W Click CCT Black
Függ LED-es lpt 8W 370lm 3000K/4200K/6500K fekete Decor Circle