MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Függesztett LED-es lpt 20W/ 230V 3000K L44 GR IP20 GT74148 - 757203

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Függesztett LED-es lpt 20W/ 230V 3000K L44 GR IP20 GT74148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Fénykilépés - direkt

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321757203

Sonepar cikkszám

GT74148

Gyártói cikkszám

757203

Gyártói típuskód

LDV PENDANT L 930 L44 GR

Ház színe:

szürke

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

115 mm

Átmérő:

115 mm

Védettség (IP):

IP20

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Ingahossz:

2500-2500 mm

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Szélesség:

115 mm

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

273 mm

Függesztékkel szállítva:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1200-0 lm

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; %Függesztett LED-es lpt 20W/ 230V 3000K L44 GR