Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fürdőszobai lpt 35W vonalizzós IP20 GT95158 - 003832

MásolásMásolás
OSRAM - Fürdőszobai lpt 35W vonalizzós IP20 GT95158

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95158

Gyártói cikkszám

003832

Gyártói típuskód

92410 LINESTRA SET WT 35W

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

306 mm

Szélesség:

35 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Nem

Magasság / mélység:

55 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Fényforrás:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

270-0 lm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Fürdőszobai lpt 35W vonalizzós