OSRAM - Izzó spec 20W/230V vezetékes növényvilágító IP20 G70729 - 432137
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Mozgásérzékelővel - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70729
Gyártói cikkszám
432137
Gyártói típuskód
74012
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
E27
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Külső átmérő:
115 mm
Hosszúság:
235 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Izzó spec 20W/230V vezetékes növényvilágító