OSRAM - Karácsonyi LED fűzér 40db színváltós/áttetsző kábel IP44 GT76495 - 088413
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - fényfűzér
Fényforrással - Igen
Szín - többszínű
Csatlakozási teljesítmény - 4.5 W
Fénypontok száma - 40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321088413
Sonepar cikkszám
GT76495
Gyártói cikkszám
088413
Gyártói típuskód
LK 40 LED CC TR
Kivitel:
fényfűzér
Fényforrással:
Igen
Szín:
többszínű
Csatlakozási teljesítmény:
4.5 W
Fénypontok száma:
40
Védettség (IP):
IP44
Névleges feszültség:
230-230 V
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
15.85 m
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Szélesség:
5 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Átmérő:
5 mm
Lámpatestek ; Ünnepi dísz-/karácsonyi világítás ; %Karácsonyi LED fűzér 40db színváltós/áttetsző kábel