MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Karácsonyi LED fűzér 40db színváltós/fekete kábel GT35051 - 164131

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Karácsonyi LED fűzér 40db színváltós/fekete kábel GT35051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fényfűzér

  • Fénypontok száma - 40

  • Teljes hossz - 15.85 m

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321164131

Sonepar cikkszám

GT35051

Gyártói cikkszám

164131

Gyártói típuskód

LK 40 LED CC BK

Kivitel:

fényfűzér

Fénypontok száma:

40

Teljes hossz:

15.85 m

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Ünnepi dísz-/karácsonyi világítás ; %Karácsonyi LED fűzér 40db színváltós/fekete kábel