MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Karácsonyi LED fűzér 80db melegfehér/fekete kábel IP44 GT35405 - 060921

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Karácsonyi LED fűzér 80db melegfehér/fekete kábel IP44 GT35405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fényfűzér

  • Fényforrással - Igen

  • Szín - fehér

  • Csatlakozási teljesítmény - 5.5 W

  • Fénypontok száma - 80

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35405

Gyártói cikkszám

060921

Gyártói típuskód

LK 80 LED WW BK

Kivitel:

fényfűzér

Fényforrással:

Igen

Szín:

fehér

Csatlakozási teljesítmény:

5.5 W

Fénypontok száma:

80

Védettség (IP):

IP44

Névleges feszültség:

230-230 V

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Teljes hossz:

21.85 m

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Szélesség:

0.5 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Magasság / mélység:

2.3 mm

Átmérő:

0.5 mm

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; %Karácsonyi LED fűzér 80db melegfehér/fekete kábel