OSRAM - Karácsonyi LED fűzér 80db színváltós/áttetsző kábel IP44 GT35049 - 088437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényfűzér
Fényforrással - Igen
Szín - többszínű
Csatlakozási teljesítmény - 5.5 W
Fénypontok száma - 80
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321088437
Sonepar cikkszám
GT35049
Gyártói cikkszám
088437
Gyártói típuskód
LK 80 LED CC TR
Kivitel:
fényfűzér
Fényforrással:
Igen
Szín:
többszínű
Csatlakozási teljesítmény:
5.5 W
Fénypontok száma:
80
Védettség (IP):
IP44
Névleges feszültség:
230-230 V
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
21.85 m
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Szélesség:
5 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Átmérő:
5 mm
Lámpatestek ; Ünnepi dísz-/karácsonyi világítás ; %Karácsonyi LED fűzér 80db színváltós/áttetsző kábel