MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Közvil lpt 88W LED-es IP66 4500K 9350lm SN016742 - 703558

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Közvil lpt 88W LED-es IP66 4500K 9350lm SN016742

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016742

Gyártói cikkszám

703558

Gyártói típuskód

STREETLIGHT 30 88W ECG

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; %Közvil lpt 88W LED-es IP66 4500K 9350lm