OSRAM - Kültéri állólámpa LED-es 9W 600lm 3000K acél 500mm IP44 ENDURA® Style Pyramid SX141187 - 461743
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854461743
Sonepar cikkszám
SX141187
Gyártói cikkszám
461743
Gyártói típuskód
ENDURA® Style Pyramid 50cm Post 9W
Kültéri állólámpa LED-es 9W 600lm 3000K acél 500mm IP44 ENDURA® Style Pyramid