OSRAM - Kültéri fali LED-es lpt 10,50W 410lm 3000K sötétszürke IP44 ENDURA® Style Shield SX141193 - 461873
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854461873
Sonepar cikkszám
SX141193
Gyártói cikkszám
461873
Gyártói típuskód
ENDURA® Style Shield Square 11W Dark Grey
Kültéri fali LED-es lpt 10,50W 410lm 3000K sötétszürke IP44 ENDURA® Style Shield