OSRAM - Kültéri fali LED -es lpt 12,50W 650lm 3000K acél mozg.érz. IP44 ENDURA® Style Plate SX141186 - 461675
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854461675
Sonepar cikkszám
SX141186
Gyártói cikkszám
461675
Gyártói típuskód
ENDURA® Style Plate Wall Sensor 12.5W Stainless S
Kültéri fali LED -es lpt 12,50W 650lm 3000K acél mozg.érz. IP44 ENDURA® Style Plate