OSRAM - Kültéri fali LED -es lpt 12,50W 980lm 3000K fehér IP44 ENDURA® Style Updown Puck SX141236 - 462115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462115
Sonepar cikkszám
SX141236
Gyártói cikkszám
462115
Gyártói típuskód
ENDURA® Style Updown Puck 13W White
Kültéri fali LED -es lpt 12,50W 980lm 3000K fehér IP44 ENDURA® Style Updown Puck