OSRAM - Kültéri fali LED -es lpt 12W 530lm 3000K fehér IP54 ENDURA® Style Wide SX141257 - 462153
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462153
Sonepar cikkszám
SX141257
Gyártói cikkszám
462153
Gyártói típuskód
ENDURA® Style Wide 12W White
Kültéri fali LED -es lpt 12W 530lm 3000K fehér IP54 ENDURA® Style Wide