OSRAM - Kültéri fali LED -es lpt 12W 650lm 3000K acél IP44 ENDURA® Style Plate SX141183 - 461576
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854461576
Sonepar cikkszám
SX141183
Gyártói cikkszám
461576
Gyártói típuskód
ENDURA® Style Plate Wall 12W Stainless Steel
Kültéri fali LED -es lpt 12W 650lm 3000K acél IP44 ENDURA® Style Plate