OSRAM - Kültéri fali LED -es lpt 12W 700lm 3000K alumínium IP54 ENDURA® Style Updown SX141233 - 453618
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854453618
Sonepar cikkszám
SX141233
Gyártói cikkszám
453618
Gyártói típuskód
ENDURA® Style Updown 12W Aluminium
Kültéri fali LED -es lpt 12W 700lm 3000K alumínium IP54 ENDURA® Style Updown