OSRAM - Kültéri fali LED -es lpt 12W 700lm 3000K fehér IP44 ENDURA® Style Updown SX141234 - 453830
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854453830
Sonepar cikkszám
SX141234
Gyártói cikkszám
453830
Gyártói típuskód
ENDURA® Style Updown 12W White
Kültéri fali LED -es lpt 12W 700lm 3000K fehér IP44 ENDURA® Style Updown