OSRAM - Kültéri fali LED-es lpt 13,50W 480lm 3000K sötétszürke IP54 ENDURA® Style Square SX141224 - 461958
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854461958
Sonepar cikkszám
SX141224
Gyártói cikkszám
461958
Gyártói típuskód
ENDURA® Style Square 13.5W Dark Grey
Kültéri fali LED-es lpt 13,50W 480lm 3000K sötétszürke IP54 ENDURA® Style Square