OSRAM - Kültéri fali LED-es lpt 13,50W 800lm 3000K sötétszürke IP44 ENDURA® Style Midi Spot SX141180 - 461477
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854461477
Sonepar cikkszám
SX141180
Gyártói cikkszám
461477
Gyártói típuskód
ENDURA® Style Midi Spot I 13.5W
Kültéri fali LED-es lpt 13,50W 800lm 3000K sötétszürke IP44 ENDURA® Style Midi Spot