OSRAM - Kültéri fali LED -es lpt 6W 450lm 3000K sötétszürke IP65 ENDURA® Style Cowbell IP65 SX141161 - 709449
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854709449
Sonepar cikkszám
SX141161
Gyártói cikkszám
709449
Gyártói típuskód
ENDURA® Style Cowbell IP65 Wall 6W Dark Grey
Kültéri fali LED -es lpt 6W 450lm 3000K sötétszürke IP65 ENDURA® Style Cowbell IP65