OSRAM - Kültéri fali LED -es lpt 6W 480lm 3000K sötétszürke IP54 ENDURA® Style Striped SX141226 - 709562
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854709562
Sonepar cikkszám
SX141226
Gyártói cikkszám
709562
Gyártói típuskód
ENDURA® Style Striped Brick Wall Updown 6W IP54 D
Kültéri fali LED -es lpt 6W 480lm 3000K sötétszürke IP54 ENDURA® Style Striped