OSRAM - Kültéri fali LED -es lpt 7,50W 320lm 3000K sötétszürke IP44 ENDURA® Style Mini Spot SX141182 - 461507
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854461507
Sonepar cikkszám
SX141182
Gyártói cikkszám
461507
Gyártói típuskód
ENDURA® Style Mini Spot I 8W Dark Grey
Kültéri fali LED -es lpt 7,50W 320lm 3000K sötétszürke IP44 ENDURA® Style Mini Spot