OSRAM - Kültéri fali LED -es lpt 9W 600lm 3000K acél IP44 ENDURA® Style Pyramid SX141188 - 461781
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854461781
Sonepar cikkszám
SX141188
Gyártói cikkszám
461781
Gyártói típuskód
ENDURA® Style Pyramid Wall 9W
Kültéri fali LED -es lpt 9W 600lm 3000K acél IP44 ENDURA® Style Pyramid