OSRAM - Kültéri leszúrható LED-es lpt 10W 800lm 3000K sötétszürke IP65 SX141146 - 585838
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854585838
Sonepar cikkszám
SX141146
Gyártói cikkszám
585838
Gyártói típuskód
ENDURA® Garden Flood Spike 10W 3000K
Kültéri leszúrható LED-es lpt 10W 800lm 3000K sötétszürke IP65