OSRAM - LED-es lpt 1x1200mm 19W 1900lm 3000K G5 LED csőhöz +ff SX142324 - 538704
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854538704
Sonepar cikkszám
SX142324
Gyártói cikkszám
538704
Gyártói típuskód
TubeKIT® 1200mm 19W 3000K
LED-es lpt 1x1200mm 19W 1900lm 3000K G5 LED csőhöz +ff